DIGIMAX SRL - DIXSNP150-12VF-1 DRIVERLEDLINETYPE12V132W L322.6XW30.1XH2 - SNP150-12VF-1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076553370
Artikelnummer
DIXSNP150-12VF-1
Herstellernummer
SNP150-12VF-1
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30.1 mm
Länge:
322.6 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II