DIGIMAX SRL - DIXSNP30-24VF-2 DRIVERLEDLINETYPE 24V1.25A 30W L251XW30X - SNP30-24VF-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 16 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074998494
Artikelnummer
DIXSNP30-24VF-2
Herstellernummer
SNP30-24VF-2
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
16 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
30 mm
Länge:
251 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


