DIGIMAX SRL - DIXSNP320-24VL DRIVERLED 24V 320W L215XW77.5XH35 - SNP320-24VL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 320...320 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 35 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074998579
Artikelnummer
DIXSNP320-24VL
Herstellernummer
SNP320-24VL
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
320...320 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
35 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
77.5 mm
Länge:
215 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


