DIGIMAX SRL - DIXUHP-500-48 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 48V 500W PFC - UHP-500-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 48...48 V
Kurzschlussfest - ja
Leistungsabgabe - 500 W
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077340979
Artikelnummer
DIXUHP-500-48
Herstellernummer
UHP-500-48
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
48...48 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
500 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Leistungsaufnahme:
240 VA
Direktmontage möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein