DIGIMAX SRL - DIXWDR-480-24 ALIMENTATORE DIN RAIL BIFASE 24V 20A 480 - WDR-480-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Kurzschlussfest - ja
Leistungsabgabe - 480 W
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077238337
Artikelnummer
DIXWDR-480-24
Herstellernummer
WDR-480-24
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Leistungsaufnahme:
240 VA
Direktmontage möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein