Startseite

DIGIMAX SRL - DIXWDR-480-48 ALIMENTATORE DIN RAIL BIFASE 48V 10A 480 - WDR-480-48

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXWDR-480-48 ALIMENTATORE DIN RAIL BIFASE 48V 10A 480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Kurzschlussfest - ja

  • Leistungsabgabe - 480 W

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077238344

Artikelnummer

DIXWDR-480-48

Herstellernummer

WDR-480-48

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48...48 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

240 VA

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

AC/DC Slim DIN RAIL 480W 48Vdc 10A Wide Input range 180-550Vac with PFC