DIGIMAX SRL - DIXXPRESS-W INTERFACCIA UTENTE WIRELESS CASAMBI BIAN - XPRESS-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DIN-Schienenmontage - nein
Programmierbar - nein
Geeignet für Außengebrauch - ja
Aufbau - nein
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077142320
Artikelnummer
DIXXPRESS-W
Herstellernummer
XPRESS-W
Hersteller
DIX
DIN-Schienenmontage:
nein
Programmierbar:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Aufbau:
nein
Länge:
90 mm
Einbau:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Breite:
90 mm
Höhe:
12 mm
Interfaccia utente wireless, firmware classico, colore bianco, batteria agli ioni di litio CR2430, 90 x 90 x 12 mm


