DISANO - DIS11258100 SAFETY-FLAG 620 LED 2,5W CLD CEML GRI 1H - 11258100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP40
Max. Systemleistung - 5 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
EAN
8012952111842
Artikelnummer
DIS11258100
Herstellernummer
11258100
Hersteller
DIS
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
5 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK07
Überwachungseinrichtung:
ohne
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Mit Fernbedienung:
nein
Länge:
364 mm
Breite:
345 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
345 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Leistungsfaktor:
0.9


