DISANO - DIS11262108 OBLO 746 FC 22 CELL GRIGIO - 11262108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952123906
Artikelnummer
DIS11262108
Herstellernummer
11262108
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1250 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
G10q
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Außendurchmesser:
301 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
130 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



