Startseite

DISANO - DIS13290300 GIUNTO ANGOLARE PER CANALE 6015 BIANCO - 13290300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8012952130867

Artikelnummer

DIS13290300

Herstellernummer

13290300

Hersteller

DIS

Farbe:

weiß

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Giunto angolare in acciaio zincato con copertura in materiale termoplastico bianco. Per la giunzione a "L"di 2 canali art. 6000.