Startseite

DISANO - DIS13290400 GIUNTO A T PER CANALE 6020 BIANCO - 13290400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012952130942

Artikelnummer

DIS13290400

Herstellernummer

13290400

Hersteller

DIS

Farbe:

weiß

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Giunto a T in acciaio zincato, con copertura in materiale termoplastico bianco. Per la giunzione di 3 canali art. 6000.