DISANO - DIS13290500 GIUNTO A X PER CANALE 6025 BIANCO - 13290500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Packung
10 ST
Produktserien
Canale civile
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952131024
Artikelnummer
DIS13290500
Herstellernummer
13290500
Hersteller
DIS
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
in acciaio zincato, con copertura in pateriale termoplastico bianco. per la giunzione di 2,3,4 canali


