Startseite

DISANO - DIS13292300 CAN.CIV.RAPID SYSTEM 6000 L=4700 S BIA - 13292300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4700 mm

  • Ausführung - 2-längig

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mit Verdrahtung - nein

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

8012952559132

Artikelnummer

DIS13292300

Herstellernummer

13292300

Hersteller

DIS

Länge:

4700 mm

Ausführung:

2-längig

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP40

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Mit Kabelrinne:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

60 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Höhe:

40 mm

CORPO: In acciaio laminato zincato, con bordi risvoltati antitaglio. VERNICIATURA: Acciaio preverniciato a forno con resina poliestere, bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. ACCESSORI: In acciaio con copertura termoplastica, permettono la rotazione, la giunzione, la sospensione del canale, o il fissaggio su di esso di tutti gli apparecchi Disano. NORMATIVA: Prodotto in conformità alle vigenti norme, è protetto con il grado IP40IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Predisposto per il montaggio rapido degli apparecchi della serie Rapid System e per diventare Elettrificato Il canale può essere installato con l'attacco a plafone/sosp. per l'installazione a sospensione con cavetto o catenella.