DISANO - DIS14399700 GIUNTO LINEARE 2290 NATURALE - 14399700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Edelstahl
Länge - 81 mm
Breite - 13 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
20 ST
Produktserien
EAN
8012952320367
Artikelnummer
DIS14399700
Herstellernummer
14399700
Hersteller
DIS
Farbe:
Edelstahl
Länge:
81 mm
Breite:
13 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Giunto lineare per la giunzione lineare. Naturale. 0,09 Kg.



