Startseite

DISANO - DIS14508100 MODULO S1 CHANNEL 395 28W GREY - 14508100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1180 mm

  • Breite - 210 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952053043

Artikelnummer

DIS14508100

Herstellernummer

14508100

Hersteller

DIS

Länge:

1180 mm

Breite:

210 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Modulo "S1"in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso.