DISANO - DIS14509000 MODULO S1 CHANNEL 395 28W BIANCO - 14509000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1180 mm
Breite - 210 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952056983
Artikelnummer
DIS14509000
Herstellernummer
14509000
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
1180 mm
Breite:
210 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Modulo "S1"in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso.



