DISANO - DIS14517200 CHANNEL 3877 LED 34W CLD CELL BIA - 14517200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 34 W
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 1480 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8012952141139
Artikelnummer
DIS14517200
Herstellernummer
14517200
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
34 W
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
1480 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Spannungsart:
AC
Dimmung DALI-2:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung RF:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Breite:
210 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
50 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



