Startseite

DISANO - DIS14517300 CHANNEL 3877 LED 34W CLD CELL GREY - 14517300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 34 W

  • Länge - 1480 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952141146

Artikelnummer

DIS14517300

Herstellernummer

14517300

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

34 W

Länge:

1480 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

210 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

3877 Channel - luce diretta. Corpo: In alluminio estruso, con testate in pressofusione. Ottica: Dark light ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e trasversale in alluminio speculare 99.99, antiriflesso ed antiridescenza a bassissima luminanza.Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere colore argento metallizzato o bianco lucido resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Dotazione: Ottica fissata a scatto, rimane agganciata con cordine anticaduta. Normative: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. Conformi alle norme EN12464. Fattore di potenza: 0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20). Colore: Argento sabbiato. LED 30W - 4000K - 5000lm -CRI 80. Apparecchio a LED con reattore elettronico + Lampada.