Startseite

DISANO - DIS14551600 GABBIA PROTEZIONE CRIPTO BIG 306 NERO - 14551600

KopierenKopieren
DISANO - DIS14551600 GABBIA PROTEZIONE CRIPTO BIG 306 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012952137323

Artikelnummer

DIS14551600

Herstellernummer

14551600

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzkorb

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

247 mm

306 gabbia di protezione. In tondino di acciaio plastificato. Per la protezione antiurto (esclusa versione COB). Colore: nero. Diametro: ø247mm.