DISANO - DIS14551700 GABBIA PROTEZIONE CRIPTO BIG 306 NERO - 14551700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Durchmesser - 247 mm
Packung
5 ST
EAN
8012952150407
Artikelnummer
DIS14551700
Herstellernummer
14551700
Hersteller
DIS
Farbe:
schwarz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
247 mm
306 gabbia di protezione - Cripto big - In tondino di acciaio plastificato. Per la protezione antiurto (esclusa versione COB).16 LED: art 1723 - 1724 - 1725 - 1729 - 1739. Colore: Nero.


