DISANO - DIS15353500 MINICOMFORT 841 LED 37W CLD CELL BIA - 15353500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 37 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4800 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952118520
Artikelnummer
DIS15353500
Herstellernummer
15353500
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
37 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4800 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
596 mm
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
596 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Einbaulänge:
580 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Einbaubreite:
580 mm
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
-60 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



