Startseite

DISANO - DIS15630119 COMPACT 781 21W CLD CELL-D BIA C SENS - 15630119

KopierenKopieren
DISANO - DIS15630119 COMPACT 781 21W CLD CELL-D BIA C SENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 21 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952142761

Artikelnummer

DIS15630119

Herstellernummer

15630119

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

21 W

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

1262...1262 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

ja

Schutzklasse:

I

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Höhe/Tiefe:

165 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

781 Compact - con SENSORE - CORPO: In lamiera di acciaio tornito. VERNICIATURA: Con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione. EQUIPAGGIAMENTO: Anello di finitura con molle anticaduta. MONTAGGIO: A plafone. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK04 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. LED: Fattore di potenza: >0,9 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). 19 (radar sensor). CARATTERISTICHE: Funzionamento di emergenza locale e centrale; Sensore integrato: per il rilevamento di presenza, la regolazione graduale della luminosità; Interfaccia Master/Slave: per controllare fino a 5 apparecchi Slave su 1 apparecchio Master (controllo della presenza/spegnimento della luce diurna); Vantaggi: Elevata affidabilità. Facile da usare; Alimentazione integrata; Elevata efficienza energetica del sistema; APPLICAZIONI: Corridoi, scale, ingressi; Locali pubblici: hotel e ristoranti; Edifici pubblici e uffici; Ambienti di servizio: garage e magazzini; LED 20W 1262lm 4000K CRI 80.