Startseite

DISANO - DIS16243909 FORMA 994 FL 2X36 CEL-E GREY - 16243909

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952030563

Artikelnummer

DIS16243909

Herstellernummer

16243909

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Gehäusefarbe:

Silber

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Fassung:

G13

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1293 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Breite:

190 mm

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

92 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

CORPO: In acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. Completo di telaio in acciaio stampato, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. DIFFUSORE: In vetro temperato spessore 5 mm resistente agli urti. RIFLETTORE: In acciaio preverniciato, colore bianco antingiallimento. VERNICIATURA: a polvere poliestere colore RAL7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max 12). Sistema di chiusura in acciaio. Di serie golfare con gambo filettato. Installabili sul canale art. 6000 tramite l'acc. 6036. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili.