Startseite

DISANO - DIS16244500 FORMA 995 LED 50W CLD CELL GREY - 16244500

KopierenKopieren
DISANO - DIS16244500 FORMA 995 LED 50W CLD CELL GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 37 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952116823

Artikelnummer

DIS16244500

Herstellernummer

16244500

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

37 W

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

1293 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

190 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

92 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Corpo in acciaio stampato, imbittito in un unico pezzo di elevata resistenza maccanica. Completa di telaio. Diffusore in vetro temperato resistente agli urti. Verniciatura a polvere poliestere. Ecquipaggiamento: Fornita di serie con connettore e staffe di fissaggio parete/sospensione.