Startseite

DISANO - DIS16453109 HYDRO T8 921 FL 1X36 CELF-E GRIGIO - 16453109

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK08

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952115710

Artikelnummer

DIS16453109

Herstellernummer

16453109

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

G13

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1300 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

92 mm

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

99 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. RIFLETTORE: In acciaio laminatoa freddo, zincato a caldo antifessurazione, rivestimento con fondo di primer epossidico 7/8 micron, verniciatura stabilizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido colore bianco, spessore 20 micron.PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² rivestito con PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con portafusibile, massima sezione ammessa dei conduttori 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 3.15A. Pressacavo in nylon f.v. diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretano espanso. Ganci di bloccaggio in nylon f.v.. Predisposizione al serraggio con viti in acciaio. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Hydro hanno un grado di tenuta stagna IP66IK08 se installate in ambienti con temperature non superiori a 45°C. L’esposizione diretta ai raggi solari portafacilmente al superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si consiglia comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le qualità meccaniche e di protezione (IP66IK08) e di non installarle su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici, all’esterno su funi o paline, a parete, sotto grate metalliche o comunque esposte direttamente ai raggi solari, in caso contrario utilizzare le armature stagne in acciaio.