DISANO - DIS16453303 HYDRO 921 FL 2X18 S GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 0 W
Farbtemperatur - 0...0 K
Schutzart (IP) - IP66
Länge - 690 mm
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8012952159622
Artikelnummer
DIS16453303
Herstellernummer
16453303
Hersteller
DIS
Max. Systemleistung:
0 W
Farbtemperatur:
0...0 K
Schutzart (IP):
IP66
Länge:
690 mm
Gehäusefarbe:
grau
Breite:
152 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
102 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein


