Startseite

DISANO - DIS23752112 RAPID SYSTEM 6402 14W CLD CELL-D BIA - 23752112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 628 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8012952129526

Artikelnummer

DIS23752112

Herstellernummer

23752112

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP40

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

628 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Grazie all'esperienza e alla qualità Disano uno dei prodotti leader nel suo settore, la serie Rapid System, diventa a LED: le caratteristiche di base sono quelle che hanno garantito negli anni il loro successo, e ora possono usufruire dei principali vantaggi della tecnologia LED per l'illuminazione, quali la luce di qualità, il risparmio energetico e la maggiore durata di vita. Simili caratteristiche possono essere applicate solo ad apparecchi di alto livello progettuale e realizzativo. Ideale per essere installato nei punti vendita, risparmiando sulle spese di gestione avendo i LED come sorgente luminosa e per le sue doti di versatilità e la semplicità di montaggio e trasformazione. I LED utilizzati sono di ultimissima generazione e i moduli sui qualisono installati possono essere orientati per ottimizzare la luce e la resa quando vengono usati gli accessori ottici. Una soluzione semplice e innovativa per disporre della tecnologia più avanzata in tema di illuminazione dei punti vendita e di spazi commerciali. CORPO: In acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in policarbonato. DIFFUSORE: Microrigato in metacrilato. VERNICIATURA: Acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere bianca, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo fosfatazione. DOTAZIONE: Nottolino di fissaggio, in nylon. EQUIPAGGIAMENTO:Possibilità di ruotare i tubi LED per orientare la luce e quindi ottimizzare la resa degli accessori ottici. MONTAGGIO: A plafone o a parete. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP40IK07 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. LED: Tecnologia LED di ultima generazione 1940lm - 4000K - CRI80 - 12W, Ta-10+40°C vita utile 50.000h L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Possiiblità di dimmerazione 1-10V . Fattore di potenza: ≥0,9.