Startseite

DISANO - DIS23773200 RIFL.CONCENTRANTE 6413 1X14W ALL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8012952122411

Artikelnummer

DIS23773200

Herstellernummer

23773200

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

629 mm

Breite:

210 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

79 mm

Riflettore concentrante in alluminio speculare 99.85 lucido anodizzato spessore 2µ. FL 1x14W G5.