Startseite

DISANO - DIS23776400 RIFL.CONCENTRANTE BIL 6414 1 2X54 ALL - 23776400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8012952119619

Artikelnummer

DIS23776400

Herstellernummer

23776400

Hersteller

DIS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

629 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

In alluminio speculare 99.85 lucido anodizzato spessore 2µ.