DISANO - DIS23804108 RAPID SYSTEM T8 6401 FL 1X30 CEL BIA - 23804108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm
Länge - 933 mm
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Rapid System
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952031249
Artikelnummer
DIS23804108
Herstellernummer
23804108
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP40
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=26 mm
Länge:
933 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtaustritt:
direkt



