Startseite

DISANO - DIS23812308 6403 FL 1X58 CEL BIANCO - 23812308

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8012952136968

Artikelnummer

DIS23812308

Herstellernummer

23812308

Hersteller

DIS

Corpo apparecchio: In acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in policarbonato. Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con reattore tipo T45. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 , guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2 . Dotazione: Nottolini di fissaggio in nylon. FL 1x58W G13. Bianco.