Startseite

DISANO - DIS32036300 STELVIO 2 3274 LED 186W CLD CELL ANTR - 32036300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 164 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952105353

Artikelnummer

DIS32036300

Herstellernummer

32036300

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

164 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...63 mm

Schutzklasse:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

360 mm

Höhe/Tiefe:

156 mm

Länge:

650 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Corpo e telaio: In alluminio pressofuso e disegnati con una sezione e bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo: In alluminio pressofuso è provvisto di ganasce per il bloccaggio dell’armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per applicazione a frusta; e da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione 5° Idoneo per pali di diametro 63-60mm. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Dotazione: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del LED causata da particolari condizioni ambientali o ad un anomalo funzionamento del LED, il sistema abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio garantendo sempre il corretto funzionamento. Diodo di protezione contro i picchi di tensione. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Sezionatore di serie in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura. A richiesta: E’ possibileinstallare, a bordo dell’apparecchio, un sistema di controllo per la rete gestione con linea dimming 1-10V per la ricezione e trasmissione dati. Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED con temperature inferiori ai 50° (Ta = 25°) garantendo ottime prestazioni/ rendimento ed un’ elevata durata di vita. Ottiche modulari a 9 LED: In policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura satinata. Ottica asingolo LED per un miglior controllo della luce. Equipaggiato con moduli Led 2.1w cad. - 8280/12420/14490/18630lm - 4000K - 700mA. Il rendimento totale dell’apparecchio è prossimo al 100%. A richiesta: possibilità di diversi tipi di fasci per aree differenti - bipotenza con sottocodice -30. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.