Startseite

DISANO - DIS32697000 LUCERNA 3212 LED 28W CLD CELL ANTR - 32697000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952080513

Artikelnummer

DIS32697000

Herstellernummer

32697000

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

27 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

450 mm

Höhe/Tiefe:

909 mm

Länge:

450 mm

Durchmesser:

480 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Corpo e supporto a razze: In alluminio pressofuso. Coperchio: In alluminio pressofuso. Diffusore: Vetro temperato spessore 5mm, resistente agli shock termici e agli urti.. Verniciatura: In diverse fasi. La prima ad immersione per cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice antracite. Cablaggio: Alimentazione con trasformatore. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². Equipaggiamento: Piastra di cablaggio asportabile senza utensili per una rapida manutenzione. Di serie sezionatore di sicurezza per interrompere la linea in caso di manutenzione. Con presa e spina per un rapido collegamneto alla linea elettrica. Cerniera a scomparsa in acciaio con staffe di sicurezza contro la chiusura accidentale del coperchio. Lucerna power led è equipaggiato con 27 led CRI 80 - 3510lm - 350mA - 130°x70° (a richiesta alimentazione a 530mA 4968lm - 40W) di ultima generazione con efficienza di 120 lumen/W e temperatura di colore di 4000°K. Il rendimento totale dell’apparecchio è prossimo al 100%. Ogni modulo led è equipaggiato con una lente ad alta efficienza. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.