Startseite

DISANO - DIS33004300 DISCO2 3331 LED 118W CLD CELL GRAF - 33004300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 91 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952118865

Artikelnummer

DIS33004300

Herstellernummer

33004300

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

91 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

680 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

790 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

L'illuminazione urbana a LED riassume i valori che ci aspettiamo dal progresso tecnologico: una luce che dia più qualità all'ambiente notturno, consumando meno e aggiungendo qualità estetica anche agli scenari diurni. Nuove forme per le nuove tecnologie d'illuminazione. Le dimensioni del LED consentono un disegno di grande eleganza, la forma circolare permette una distribuzione ottimale della luce, le alette garantiscono una corretta dissipazione del calore. Una forma capace di evolvere, per portare un nuovo "benessere visivo"in qualsiasi contesto. Con DISCO i LED generano un nuovo concetto di illuminazione urbana, che rende evidente il processo di innovazione. DISCO garantisce visibilità e prestigio al progetto illuminotecnico. Disco è un progetto appositamente studiato per sfruttare al meglio i vantaggi dei LED nell'illuminazione urbana, come il risparmio energetico e la nuova qualità della luce. Il design così lontano dalle forme più tradizionali dei lampioni conferisce all'arredo urbano una nuova qualità estetica in sintonia con il desiderio di rinnovamento del paesaggio urbano. Vengono anche risolte al meglio le esigenze di una uniforme distribuzione della luce e della dissipazione del calore. CORPO e TELAIO: Stampati in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura in rastremazione sul foro centrale. ATTACCO PALO:Versione con attacco palo inglobato direttamente sul corpo dell'apparecchio permette l'installazione a frusta su pali Ø60/62mm (Vetro parallelo al terreno senza possibilità di inclinazione). Utilizzando l'Acc.290 è possibile installare l'apparecchio sia a testa palo che a frusta. L'utilizzo dell'accessorio da anche la possibilità di poter inclinare l'apparecchio di 15° sia a frusta sia a testa-palo. OTTICHE: Lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento abbinate a recuperatori di flusso stampati in policarbonato metallizzato ad alta efficienza. DIFFUSORE: vetro Extra-chiaro sp. 4mm temprato resistente agli schok termici e agli urti (UNI-EN 12150-1:2001). VERNICIATURA: Primo passaggio ad immersione per cataforesi epossidica grigia resistente alla corrosione ed alle nebbia saline. Secondo passaggio di finitura con resina acrilica di colore ANTRACITE stabilizzata ai raggi UV. CABLAGGIO: Di serie a 530mA con driver in doppio isolamento 220-240V 50/60Hz. DOTAZIONI: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperature del Led causata da particolari condizioni ambientali o ad un anomalo funzionamento del Led ,il sistema abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo sempre il corretto funzionamento. Diodo di protezione contro i picchi di tensione. A richiesta è possibile installare, a bordo dell’apparecchio, diversi sistemi per la dimmerazione del flusso luminoso: Regolazione bi-potenza con mezzanotte virtuale. Regolazione con driver dimmerabile 1-10V con controllo esterno. sistema di telecontrollo ad onde convogliate. L’Apparecchio viene prodotto di serie con un connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Questo permette facilità e velocità nell’installazione. LED: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 50.000h L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Qual’ora si dovesse procedere ad una manutenzione straordinaria, il prodotto è provvisto di sezionatore in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura. Classe di isolamento II e grado di protezione IP66-IK08 secondo le EN 60598-1.