DISANO - DIS33007100 ASTRO 1787 LED 235W CLD CELL-D GREY - 33007100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Silber
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952119329
Artikelnummer
DIS33007100
Herstellernummer
33007100
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Silber
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
512 mm
Höhe/Tiefe:
160 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
2.1...2.1 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
72
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



