Startseite

DISANO - DIS33007500 ASTRO 1787 LED 137W CLD CELL-D GRAF - 33007500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952121612

Artikelnummer

DIS33007500

Herstellernummer

33007500

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

512 mm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

2.1...2.1 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

32

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Corpo: In alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Dotazione: dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Resistenza ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. sistema di controllo per la rete gestione con linea dimming 1-10V per la ricezione e trasmissione dati. Possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico. LED: In policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura. Led con lente con recperatori di flusso. Gruppo di rischio esente secondo le EN62471. Completo di staffa orientabile.