DISANO - DIS33008800 ASTRO 1789 LED 251W CLD CELL-DD GREY - 33008800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 251 W
Schutzart (IP) - IP66
Dimmung DALI - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952146394
Artikelnummer
DIS33008800
Herstellernummer
33008800
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
251 W
Schutzart (IP):
IP66
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Dimmung RF:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Höhe/Tiefe:
100 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein



