Startseite

DISANO - DIS33009100 ASTRO 1789 LED 203W CLD CELL-D GREY

KopierenKopieren
DISANO - DIS33009100 ASTRO 1789 LED 203W CLD CELL-D GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 203 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952119442

Artikelnummer

DIS33009100

Herstellernummer

33009100

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

203 W

Schutzart (IP):

IP66

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Höhe/Tiefe:

100 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Corpo: In alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Dotazione: dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Resistenza ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. sistema di controllo per la rete gestione con linea dimming 1-10V per la ricezione e trasmissione dati. Possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico. LED: In policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura. Led con lente con recperatori di flusso. Gruppo di rischio esente secondo le EN62471.