Startseite

DISANO - DIS33011400 DISCO5 3334 LED 198W CLD CELL GRAF - 33011400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952123838

Artikelnummer

DIS33011400

Herstellernummer

33011400

Hersteller

DIS

CORPO e TELAIO: Stampati in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura in rastremazione sul foro centrale. Questo permette di avere la distribuzioneluminosa perfettamente allineata alla strada sottostante. OTTICHE: Lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento abbinate a recuperatori di flusso stampati in policarbonato metallizzato ad alta efficienza. DIFFUSORE: vetro Extra-chiaro sp. 4mm temprato resistente agli schok termici e agli urti (UNI-EN 12150-1:2001). VERNICIATURA: Primo passaggio ad immersione per cataforesi epossidica grigia resistente alla corrosione ed alle nebbia saline. Secondo passaggio di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV. CABLAGGIO: Di serie a 530mA con driver in doppio isolamento 220-240V 50/60Hz. DOTAZIONI: Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperature del Led causata da particolari condizioni ambientali o ad un anomalo funzionamento del Led ,il sistema abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo sempre il corretto funzionamento. Diodo di protezione contro i picchi di tensione. LED: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 50.000h L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. L’Apparecchio viene prodotto di serie con un connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Questo permette facilità e velocità nell’installazione. Qual’ora si dovesse procedere ad una manutenzione straordinaria, il prodotto è provvisto di sezionatore in doppio isolamento che interrompe l’alimentazione elettrica all’apertura della copertura. Classe di isolamento II e grado di protezione IP66-IK08 secondo le EN 60598-1.