Startseite

DISANO - DIS33018600 ASTRO ATEX 1787 265W CLD CELL GRAFITE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 266 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Für Ex-Zone Staub - 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952150650

Artikelnummer

DIS33018600

Herstellernummer

33018600

Hersteller

DIS

Max. Systemleistung:

266 W

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

2

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Für Ex-Zone Staub:

22

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Breite:

524 mm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Länge:

475 mm

1787 Astro LED - ATEX - asimmetrico 50° - Corpo: In alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: dispositivo automatico di controllo della temperatura. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell’apparecchio se quest’ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. Verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi. Dissipatore: Il sistema di dissipazione del calore è appositamente studiato e realizzato per permettere il funzionamento dei LED contemperature inferiori ai 50° (Tj = 85°) garantendo ottime prestazioni/ rendimento ed un’ elevata durata di vita. Possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà ilrisparmio energetico. LED: ottiche in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente secondo le EN62471. Ta-20 + 40°C life 90%. 16-24 led: 100000h (L90B10) 32-36led: 80000h (L90B10). LED 266W 25954lm 4000K CRI 70. Colore: grafite.