DISANO - DIS33033400 MODOLED 3264 152W CLD CELL OSS.NAT. - 33033400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 136 W
Schutzart (IP) - IP66
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952125627
Artikelnummer
DIS33033400
Herstellernummer
33033400
Hersteller
DIS
Max. Systemleistung:
136 W
Schutzart (IP):
IP66
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
405 mm
Höhe/Tiefe:
88 mm
Länge:
405 mm



