DISANO - DIS33036130 3275 36X283LM CLD CELL ANTR MV - 33036130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
Mini Stelvio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012952120813
Artikelnummer
DIS33036130
Herstellernummer
33036130
Hersteller
DIS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
60...102 mm
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
156 mm
Länge:
530 mm



