DISANO - DIS33075500 SATURNO 2885 69W CLD CELL GRAF. - 33075500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 10263 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 69 W
Schutzart (IP) - IP66
Dimmung DALI - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952159806
Artikelnummer
DIS33075500
Herstellernummer
33075500
Hersteller
DIS
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10263 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
69 W
Schutzart (IP):
IP66
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
sonstige
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Dimmung RF:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-40...60 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Außendurchmesser:
400 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Höhe/Tiefe:
109 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein


