Startseite

DISANO - DIS41257000 FORUM-FS 1156 MAX-TS 1000SA S GRAFITE - 41257000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6100...6100 K

  • Max. Systemleistung - 1006.5 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952022605

Artikelnummer

DIS41257000

Herstellernummer

41257000

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

6100...6100 K

Max. Systemleistung:

1006.5 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

sonstige

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

90000...90000 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

477 mm

Höhe/Tiefe:

590 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

1000...1000 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Breite:

530 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

590 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. RIFLETTORE: In alluminio 99.98, ossidato anodicamente e brillantato con aletta di recupero del flusso luminoso. DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 1250-1:2001). VERNICIATURA: a polvere poliestere colore grigio grafite resistente alla corrosione e alle nebbie saline. PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati. Attacco a cavo. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro, sezione 2.5 mm². Morsettiera 2P+T in nylon con massima sezione dei conduttori ammessa 6 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollicegas. Dispositivo di protezione: al momento dell'apertura (a cerniera) della parte posteriore il contatto da normalmente chiuso si apre interrompendo l'alimentazione. Con mirino per il puntamento. Valvola di ricircolo aria. Completo di accenditore posto nell'apposita cassetta in dotazione. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP66IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. ALTRI CABLAGGI: Con cablaggio per la riaccensione a caldo POTENZA LAMPADE: MAX-TS1000; MAX-TS2000. Superficie di esposizione al vento: 1800 cmq. Riaccensione a caldo con sottocodice -99.