DISANO - DIS41257099 FORUM-FS 1195 MAX-TS 1000SA CNR GRAF RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6100...6100 K
Max. Systemleistung - 1060 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - sonstige
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952022223
Artikelnummer
DIS41257099
Herstellernummer
41257099
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
6100...6100 K
Max. Systemleistung:
1060 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Lichtstrom:
90000...90000 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
477 mm
Höhe/Tiefe:
590 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
1000...1000 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Breite:
530 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
372 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leistungsfaktor:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Notstromversorgung integriert:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



