Startseite

DISANO - DIS41375100 PUNTO 1131 LED 28W CLD CELL GREY - 41375100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952117813

Artikelnummer

DIS41375100

Herstellernummer

41375100

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Silber

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

142 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Breite:

212 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

CORPO: In alluminio pressofuso con alette raffreddamento RIFLETTORE: In alluminio preanodizzato martellato 99.99 per le versioni LED. DIFFUSORE: Vetro temprato sp.5mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1:2001) . VERNICIATURA: Apolvere con resina a base poliestere colore argento/nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline . CABLAGGIO: Alimentazione diretta 220/240V 50-60Hz per le versioni LED 2500lm. Cablaggio con cavetto flessibile in silicone . Morsettiera a 2P+T con sezione massima ammessa dei conduttori 2.5mm2. DOTAZIONE: Completo di staffa zincata e verniciata EQUIPAGGIAMENTO: Durante la manutenzione o il cambio lampada il vetro rimane agganciato al corpo con anelli di sicurezza. NORMATIVE: Prodotti in conformitàalle vigenti norme EN 60598. Sono protetti con il grado IP65IK08 per la norma EN 60529 verificato dopo un processo di invecchiamento accelerato di 7 giorni . Hanno classe di isolamento I.