Startseite

DISANO - DIS41424300 SICURA 1768 LED 43W CLD CELL GREY - 41424300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 43 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952122039

Artikelnummer

DIS41424300

Herstellernummer

41424300

Hersteller

DIS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

43 W

Schutzart (IP):

IP66

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

5865...5865 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

II

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Höhe/Tiefe:

90 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Breite:

70 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

1215 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

1768 Sicura - FS simmetrico LED - Le ottime performance di questo proiettore in termini di risparmio energetico ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di 60mila ore, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne. Un prodotto completo per realizzare al meglio tutti i desideri del progettista di luce. Corpo: Cornice in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso. Ottiche: realizzate in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di usso in policarbonato. Diffusore: Vetro temperato satinato sp. 8 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Verniciatura: Corpo anodizzato e testate verniciate a polvere con resina a base poliestre, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Temperatura ambiente -30°+ 40°C. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Color: OSSIDATO NAT. Alimentatore: Transformatore elettronico. LED 54W 5734lm 4000K CRI 80. Colore grigio.