Startseite

DISANO - DIS41425200 SICURA 1748 LED 14W CLD CELL GREY - 41425200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Einbauhöhe/-tiefe - -100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952122183

Artikelnummer

DIS41425200

Herstellernummer

41425200

Hersteller

DIS

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

14 W

Nennspannung:

220...240 V

Einbauhöhe/-tiefe:

-100 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Überrollbar:

ja

Breite:

112 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Einbaubreite:

100 mm

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

100 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Einbaulänge:

630 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Länge:

630 mm

Max. Oberflächentemperatur:

40 °C

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio sviluppato per accentuare i progetti di illuminazione architettonica, garantendo luce uniforme e alte prestazioni. E 'ideale per applicazioni esterne ed interne, con un elevato grado di protezione IP67. Disponibile in diverse versioni con una vasta gamma di ottiche. Corpo: In alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua. Diffusore: Vetro temperato sp.8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg. con vetro sabbiato Verniciatura: Corpo anodizzato e testate verniciate a polvere con resina a base poliestre, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. A richiesta: connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. LED 1620-3240-2840-5870lm - 12-25-22-44W - 4000K - CRI 80. Fattore di potenza: ≥0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente. Temperatura ambiente -10°+ 40°C.