DISANO - DIS41426100 SICURA 1836 LED 43W CLD CELL GREY - 41426100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 43 W
Nennspannung - 220...240 V
Einbauhöhe/-tiefe - -100 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012952122121
Artikelnummer
DIS41426100
Herstellernummer
41426100
Hersteller
DIS
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
43 W
Nennspannung:
220...240 V
Einbauhöhe/-tiefe:
-100 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Ausstrahlungswinkel:
extrem engstrahlend 5-10°
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Überrollbar:
ja
Breite:
112 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
100 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
2000 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Länge:
1210 mm
Max. Oberflächentemperatur:
30 °C
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


