DISANO - DIS41476000 RODIO 1886 LED 51W CLD CELL GRAF - 41476000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8012952135749
Artikelnummer
DIS41476000
Herstellernummer
41476000
Hersteller
DIS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6840 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Reflektor:
matt
Höhe/Tiefe:
85 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
47...47 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
333 mm
Länge:
568 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Nennstrom:
350...350 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



